Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1332972-BP Herst.-Nr.: WS-20 EAN/GTIN: 4007754152258 |
| |
|
| | |
| Monacor WS-20 Mikrofon-Windschutz Durchmesser:20 mm
Monacor WS-20 Mikrofon-Windschutz
Ausstattung: Mikrofon-Windschutz aus schwarzem Schaumstoff Für Mikrofone mit Durchm. 12-14 mm Abmessungen Durchm. 20 mm x 22 mm Passend für z. B. ECM-3003, ECM-3005
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 20 mm x 22 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 22 mm | Marke: | Monacor | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Mikrofon-Windschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4007754152258, Monacor, WS-20, Windschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,76* | € 3,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 3,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,61* | € 4,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,06* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|