Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WS-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor WS-20
Monacor WS-20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30620993
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.2570
EAN/GTIN:
     4007754152258
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
kopfhörer monacor
kopfhörer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
ECM-3003, ECM-3005
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Länge (mm)
22 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.