| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1327611-BP Herst.-Nr.: T3103 EAN/GTIN: 5013969781410 |
| |
|
| | |
| C.K T3103 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 19teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set
HSS-Metallbohrer-Set 19tlg. Split-Point, DIN338
Metallbohrer mit Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall. Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert. Gefertigt gemäß DIN 338.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 19teilig · Spitzenwinkel: 135 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft
Lieferumfang: Metallbohrer Ø 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 19teilig | Material (Bohrer): | HSS | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 135 ° | DIN-Norm: | DIN 338 | Produkt-Art: | Metall-Spiralbohrer-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrersatz din 338 19-teilig, din 338, 5013969781410, C.K, T3103, Metallbohrer Split-Point, Metal-Bohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,21* | € 33,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,11* | € 34,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,29* | € 34,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,94* | € 39,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,20* | € 42,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|