Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker Kabel-Durchmesser: 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1318345-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     CFS 0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker axing
f-stecker
F-Stecker Kabel-Durchmesser: 7 mm

F-Stecker

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Kabel-Durchmesser: 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Axing
Anschlüsse:
F-Stecker
Kabel-Durchmesser:
7 mm
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Axing, CFS 0-00, f stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
360
100
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,26*
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,36*
4 Tage
12900
10
€ 9,45*
ab € 0,23*
€ 0,38*
1 Tag
754
1
€ 5,90*
ab € 0,2374*
€ 0,3874*
Lager 102
722
10
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Axing
SKB 88-03
ab € 0,64*
Sonstiges
Axing
SKB 89-03
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.