Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 27815 LED Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1315490-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     27815
EAN/GTIN:
     4048347395423
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Eschenbach 27815 LED Lupenleuchte

LED-Lupenleuchte varioLED flex XL

63 SMD-LEDs

Einzigartig flexibel

Die Lupenleuchte varioLEDflex verbindet eine randscharfe, verzeichnungsfreie optische Vergrößerung mit einer homogenen, schattenfreien Ausleuchtung und bietet die optimalen Bedingungen für flexibles beidhändiges Arbeiten auf hohem Niveau.

Bester Komfort

Der Ergonomisch geformte Griff, ein flexibles, leichtgängiges Schwannehalsstativ und die zusätzlich in zwei Richtungen schwenkbare Linse ermöglichen eine einfache, präzise und individuelle Justierung des Lupenkopfes. Je nach Aufgabenstellung kann zudem zwischen einer schattenfreien Ringbeleuchtung und Segmentbeleuchtung zur Erzeugung von Streiflicht gewechselt werden.

Ausstattung:
63 langlebige SMD-LEDs · Schwanenhalsstativ ist leicht zu reinigen bzw. desinfizierbar · Großes Sehfeld mit 76 mm Linsen-Ø bei 2,5-facher Vergrößerung / 6 dpt · Randscharfe, verzeichnungsfreie PXM®-Asphäre · Flexible LED-Beleuchtung: wahlweise als schattenfreie Ring- oder präzise Segmentbeleuchtung · Maximale Ausleuchtung dank ILG-Optik (Intelligent Light Guide-Optic), die das Licht optimal bündelt und anschließend zu einem homogenen, schlagschattenfreien Lichtkegel formt · Flexibles, leichtgängiges Schwanenhalsstativ (Stativlänge 635 mm).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeits-Radius: 635 mm · Beleuchtungsstärke (lx): 6000 lx · Betriebsspannung (Details): 230 V · Leistung: 5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Sockel: LED · Weitere technische Daten: Tischklemme 60 mm

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eschenbach
Beleuchtungsstärke (lx):
6000 lx
Lebensdauer:
50000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
5 W
Arbeits-Radius:
635 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
2|ツ|5 x (6 Dioptrien)
Sockel:
LED
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
LED Lupenleuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,55*
€ 356,03*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 320,23*
€ 356,05*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 320,71*
€ 357,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,51*
€ 359,17*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 369,49*
€ 410,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,43*
€ 481,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,17*
€ 471,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 369,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.