Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUNK Günzburger Steigtechnik 40106 Aluminium Stufen-Stehleiter Arbeitshöhe (max.): 3.5 m Silber 8.7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1314425-BP
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     40106
EAN/GTIN:
     4031405401068
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik 40106 Aluminium Stufen-Stehleiter Arbeitshöhe (max.): 3.5 m Silber 8.7 kg

Aluminium-Stufen-Stehleiter einseitig begehbar

80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche, 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter. Das 'safe-cap' aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst. Stufenabstand 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg. Holmabmessungen: Aufstieg 73 x 25 mm, Stützteil 58 x 25 mm.

Technische Daten:
Anzahl Sprossen/Stufen: 6 · Arbeitshöhe (max.): 3.5 m · Gewicht: 8.7 kg · Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Arbeitshöhe-Bereich:
3.1 m - 4 m
Marke:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Anzahl Sprossen/Stufen:
6
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Material (Details):
Aluminium
Ausführungen (Leiter):
Stufen-Steh-Leiter
Arbeitshöhe (max.):
3.5 m
Gewicht:
8.7 kg
Produkt-Art:
Stufen-Stehleiter
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 5m, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, 4031405401068, MUNK Günzburger Steigtechnik, 40106, Leiter, Leitern
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,94*
€ 186,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,08*
€ 193,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 206,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,78*
€ 208,79*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 217,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,135*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.