Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Alu-Stehleiter einseitig 1x6Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405401068
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     40106
EAN/GTIN:
     4031405401068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
80 mm tiefe, geriffelte Stufen Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe und ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus Optimiertes Leitern-Gelenk ´safe-cap´ mit größerer Anlagefläche 6-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung Optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche Das ´safe-cap´ aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,5 kg
Gesamthöhe:
2,07 m
Stufenanzahl:
6
Gewicht ca.:
8,7 kg
Plattformhöhe:
1,40 m | 1,40
max. Arbeitshöhe:
3,50 m
untere Außenbreite:
0,55 m
Stufenabstand:
235 mm | 235
Leiterneigung:
20 ° | 20
Schrittlänge:
1,16 m | 1,16
Arbeitshöhe bis ca.:
3,50 m
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke:
1x6
Gewicht ca. kg:
8,50
Arbeitshöhe bis ca. m:
3,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform:
6
Untere Außenbreite:
0,55
Gesamthöhe m:
2,07
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 186,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 186,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 205,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,79*
€ 207,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,61*
€ 209,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,17*
€ 217,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,095*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.