Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1313003-BP Herst.-Nr.: 1000600 EAN/GTIN: 6411501200204 |
| |
|
| | |
| Fiskars 1000600 Drehspaltkeil 220 mm 2200 g
Dreh-Spaltkeil
Schneide um 90° gedreht (Torsionskraft). Einkerbungen für besseren Halt im Holz. Abgerundeter Kopf, um Materialbeschädigungen durch Absplittern zu vermeiden. Stahlbügel zur Aufhängung auf Standardhaken. Aus gehärtetem Stahl C40, Härtegrad 36 – 42 HRC. Zur Anwendung mit einem Kunststoffhammer.
Technische Daten: Gewicht: 2200 g · Produktabmessung, Länge: 220 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Marke: | Fiskars | Gewicht: | 2200 g | Produkt-Art: | Drehspaltkeil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,56* | € 26,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 25,43* | € 33,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,58* | € 36,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,15* | € 37,28* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,63* | € 37,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|