Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1312922-BP Herst.-Nr.: 1003621 EAN/GTIN: 6411501260055 |
| |
|
| | |
| Fiskars 1003621 Ast-Machete 950 mm 990 g
WoodXpert Machete XA23
Zum Entasten von Bäumen Junge Bäume auslichten Unterholz in Garten und Wald auslichten
Die neuen Fiskars WoodXpert™ Forstgeräte ermöglichen durch ihr ergonomisches Design ein leichtes, komfortables Arbeiten. Das Sortiment bietet umfangreiche Lösungen zum Entasten von Bäumen und Bewegen von Stämmen. Die ergonomische Gestaltung der Stiele und Griffe bietet einen angenehmen, sicheren Halt. Durch die Verwendung von leichten, aber gleichzeitig langlebigen Materialien überzeugen die Produkte zusätzlich durch ihr geringes Gewicht.
Technische Daten: Gewicht: 990 g · Produktabmessung, Länge: 950 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 950 mm | Marke: | Fiskars | Gewicht: | 990 g | Produkt-Art: | Ast-Machete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06411501260055, 6411501260055, Fiskars, 1003621, WoodXpert XA23 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,17* | € 60,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,14* | € 65,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 55,42* | € 71,15* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 59,67* | € 76,26* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,19* | € 82,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|