Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1003621 Ast-Machete 950mm 990g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y950551
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003621
EAN/GTIN:
     6411501260055
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Machete
fiskars machete
Die neuen Fiskars WoodXpert™ Forstgeräte ermöglichen durch ihr ergonomisches Design ein leichtes, komfortables Arbeiten. Das Sortiment bietet umfangreiche Lösungen zum Entasten von Bäumen und Bewegen von Stämmen. Die ergonomische Gestaltung der Stiele und Griffe bietet einen angenehmen, sicheren Halt. Durch die Verwendung von leichten, aber gleichzeitig langlebigen Materialien überzeugen die Produkte zusätzlich durch ihr geringes Gewicht.
Features:
Zum Entasten von Bäumen
Junge Bäume auslichten
Unterholz in Garten und Wald auslichten
Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
Gewicht:
990 g
Produkt-Art:
Ast-Machete
Weitere Suchbegriffe: fahrtenbeil, Fiskars, WoodXpert XA23
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,20*
€ 60,78*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 50,13*
€ 65,82*
18 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 75,30*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 59,88*
€ 75,96*
5 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 61,07*
€ 76,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.