Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 351403 HG 2120 E Heißluftgebläse 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312377-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     351403
EAN/GTIN:
     4007841351403
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Steinel 351403 HG 2120 E Heißluftgebläse 2200 W

Heißluftgebläse HG 2120 E

2200 W
Temperatur stufenlos von 80 – 630 °C einstellbar
Luftmengeneinstellung 150 – 500 l/min über 3 Stufen

Elektronisch geregeltes Heißluftgebläse HG 2120 E mit 2200 Watt Bürstenmotor, Keramikheizung und Drehrad für die stufenlose Einstellung der Temperatur im Bereich von 80 – 630 °C. Die Luftmenge ist in 3 Stufen wählbar von 150 – 500 l/min.

Ausstattung:
2200 W · Keramikheizung · Temperatureinstellung über Drehrad von 80 – 630 °C · Luftmenge in 3 Stufen einstellbar von 150 – 500 l/min · 2.2 m langes Netzkabel.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 850 g · Leistung: 2200 W · Luftmenge: 150 l/min,150 - 300 l/min,300 - 500 l/min · Produktabmessung, Breite: 86.5 mm · Produktabmessung, Länge: 253 mm · Produktabmessung, Ø: 34 mm · Temperatureinstellung: 80 - 630 °C

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
34 mm
Produktabmessung, Höhe:
200 mm
Produktabmessung, Länge:
253 mm
Produktabmessung, Breite:
86.5 mm
Marke:
Steinel
Luftmenge:
150 l/min | 150 - 300 l/min | 300 - 500 l/min
Temperatureinstellung:
80 - 630 °C
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2200 W
Gewicht:
850 g
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2200w, 4007841351403, Steinel, 351403, HG 2120 E, heißluftpistole
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 63,43*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 54,03*
€ 63,44*
1 Tag
85
€ 7,90*
ab € 54,60*
€ 64,07*
1 Tag
262
€ 5,50*
ab € 56,47*
€ 66,34*
Lager 102
277
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 76,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70302
ab € 4,57*
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,32*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,93*
Zubehör
Steinel
070519
ab € 4,62*
Zubehör
Steinel
070618
ab € 4,16*
Zubehör
Steinel
071318
ab € 2,65*
Zubehör
Steinel
071417
ab € 2,94*
Zubehör
Steinel
072766
ab € 3,49*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 6,31*
Zubehör
Steinel
075811
ab € 7,80*
Zubehör
Steinel
070410
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.