Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 232231 M22S-R1K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 1 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308758-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     232231
EAN/GTIN:
     4015082322311
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Eaton 232231 M22S-R1K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 1 kΩ 1 St.

Dreh Potentiometer M22

1 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Länge: 32.9 mm · Achsen-Ausführung: Geriffelt,Kunststoff · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm · Produktabmessung, Ø: 29.5 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 22 mm · mit Skala von 1 bis 10 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ

Lieferumfang:
232231.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Geriffelt | Kunststoff
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.5 mm x 29.2 mm
Produktabmessung, Ø:
29.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.2 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M22S-R1K
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
32.9 mm
Widerstandswert (Widerstand):
1 kΩ
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 4015082322311, Eaton, 232231, M22S-R1K, Stellwiderstand
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 34,08*
€ 42,99*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 45,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 36,42*
€ 46,15*
€ 5,00*
ab € 37,94*
€ 48,14*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 52,88*
€ 64,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,56*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,33*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,60*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.