| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1303339-BP Herst.-Nr.: CL178882 EAN/GTIN: 4016138955385 |
| |
|
| | |
| Cliff CL178882 CL178882 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 19.3 mm x 19.2 mm 1 St.
Knopf K21
Technische Daten: Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Aufnahme geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Höhe: 19.2 mm · Produktabmessung, Ø: 19.3 mm
Hinweis: Kappe bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 19.3 mm x 19.2 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 19.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 19.2 mm | Marke: | Cliff | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | CL178882 | Ausführung (allgemein): | Aufnahme geriffelt | Achsen-Aufnahme: | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Drehknopf | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehknopf, 04016138955385, Cliff, CL178882 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,59* | € 1,06* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,65* | € 1,12* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 1,31* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,95* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|