Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL1740 Abdeckkappe Blau Passend für (Serie-Knöpfe) Drehknöpfe K21 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303346-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL1740
EAN/GTIN:
     4016138955453
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf blau
drehknopf
Cliff CL1740 Abdeckkappe Blau Passend für (Serie-Knöpfe) Drehknöpfe K21 1 St.

Abdeckkappe K9/K10

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Passend für (Serie-Knöpfe): Drehknöpfe K21 · Produktabmessung, Ø: 9.25 mm · Weitere technische Daten: Material: ABS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 9.25 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
9.25 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
blau
Passend für (Serie-Knöpfe):
Drehknöpfe K21
Typ (Hersteller-Typ):
CL1740
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cliff drehknopf, Cliff, CL1740
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,36*
Lager 102
86
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,74*
7 Tage
86
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.