Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer TL30 Tageslichtlampe 5 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1302642-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     608.05
EAN/GTIN:
     4211125608057
Suchbegriffe:
Lichttherapie-Gerät
Lichttherapiegerät
Tageslichtlampen
beurer tageslichtlampe
Beurer TL30 Tageslichtlampe 5 W Weiß

LED-Tageslichtlampe TL 30

Licht-Wohlbefinden für Körper und Seele
Ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
Kompakte Größe durch LED-Technologie

Zur Anwendung bei Lichtmangelerscheinung in den Wintermonaten: Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Energie- und Antriebslosigkeit.

Ausstattung:
Licht-Wohlbefinden für Körper und Seele
Ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
Kompakte Größe durch LED-Technologie
Simulation von Sonnenlicht: Lichtstärke ca. 10.000 Lux (bei 15 - 20 cm Abstand)
Besonders helle und gleichmäßige Ausleuchtung
Beleuchtungsfläche ca. 20 x 12 cm
Flimmerfrei und UV-frei
Lichtdusche mit Tageslicht
Variabel einsetzbarer Standfuss
Horizontal- und vertikal anwendbar
Komfortable Ein-Knopfbedienung
Medizinprodukt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Schaltstufen: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 5 W · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Lichtstärke ca. 10.000 Lux · Beleuchtungsfläche: 20 x 12 cm

Lieferumfang:
Tageslichtlampe (inkl. Leuchtmittel),Anleitung.

Hinweis:
Beratungstelefon +49 (0) 731 / 39 89-144.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 156 x 236 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Beurer
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
5 W
Anzahl Schaltstufen:
1
Produkt-Art:
Tageslichtlampe
Weitere Suchbegriffe: tageslichtlampen, 4211125608057, Beurer, 608.05, TL30, Lichtdusche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,84*
€ 45,86*
4 Tage
20
€ 3,51*
ab € 36,42*
€ 48,02*
€ 4,00*
ab € 44,01*
€ 56,90*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 61,45*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 53,86*
€ 68,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.