Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.2025 Küchen-Thermometer °C /°F-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299968-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.2025
EAN/GTIN:
     4009816018175
Suchbegriffe:
Einbau-Thermometer
Einbauthermometer
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
TFA Dostmann 30.2025 Küchen-Thermometer °C /°F-Anzeige

Einbauthermometer mit Kabelfühler

Schwarzer Abdeckrahmen
Fühler mit Edelstahlspitze
Silikonkabel
°C/°F-Anzeige

Elektronisches Präzisionsmessgerät zur Ermittlung der momentanen Temperatur über einen Kabel-Temperaturfühler.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 33 x 20 x 65 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Haushaltsthermometer): °C /°F-Anzeige · Gewicht: 70 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Innentemperatur: -40 - +200 °C · Spannungsversorgung Station: LR43 Knopfzelle, inkl.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 mm x 65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Funktionen (Haushaltsthermometer):
°C /°F-Anzeige
Messbereich Innentemperatur:
-40 - +200 °C
Spannungsversorgung Station:
LR43 Knopfzelle|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
33 x 20 x 65 mm
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Küchen-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Kabelfühler, einbau thermometer, 4009816018175, TFA Dostmann, 30.2025
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,53*
€ 28,26*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 28,28*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 33,39*
€ 44,08*
€ 3,50*
ab € 33,49*
€ 44,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.