Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Druckluft-Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299643-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.33A
EAN/GTIN:
     3148510681306
Suchbegriffe:
Abziehersatz
facom abziehersatz
Facom Druckluft-Presse

Druckpresse 30 t

Druckpresse bis 30 t mit mechanischer Spindel, Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab.

Technische Daten:
Gewicht: 1900 g · Weitere technische Daten: Kolbenhub: 5 mm · Durchmesser des Kolbens: 33 mm · Länge: 260 mm · Höhe des Kopfes: 35 mm · 6-kant-Spindel: 19 mm

Lieferumfang:
3 Ersatzstifte · 2 Distanzstücken 25/30 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Facom
Gewicht:
1900 g
Produkt-Art:
Druckluft-Presse
Weitere Suchbegriffe: 3148510681306, Facom, U.33A, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 170,78*
€ 207,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 207,26*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 182,54*
€ 216,12*
1
Frei Haus
ab € 179,30*
€ 222,00*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 229,51*
€ 266,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
U.312HJ4
ab € 656,38*
Ähnlich
Facom
U.20B
ab € 240,72*
Ähnlich
Facom
U.306-180
ab € 168,14*
Ähnlich
Facom
U.320
ab € 1.029,45*
Ähnlich
Facom
U.306PB
ab € 146,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.