Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.33A, Facom Presse-Hydraulisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-118965
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.33A
EAN/GTIN:
     3148510681306
Suchbegriffe:
Abziehersatz
facom abziehersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

U.33A, Presse-Hydraulisch Kolbenhub: 5 mm.Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab.Ø des Kolbens: 33 mm.Länge: 260 mmKopfes: 35 mm.Leistung: 30 Tonnen Distanzstücken,25 mm und 30 mm hoch (Ø 40 mm).Satz mit 3 Ersatzstiften: U.33GJ3.Satz mit 2 Ersatz-Distanzstücken: U.33-EMB.Gewicht: 1,900 kg., Fabrikat: Facom
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2040 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: PRESSE-HYDRAULISCH, FACOM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 169,89*
€ 207,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 207,15*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 214,72*
1
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 221,44*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 221,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,00*
€ 241,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
U.312HJ4
ab € 658,27*
Ähnlich
Facom
U.20B
ab € 244,40*
Ähnlich
Facom
U.306-180
ab € 166,64*
Ähnlich
Facom
U.320
ab € 1.234,55*
Ähnlich
Facom
U.306PB
ab € 147,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.