Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom U.33A Druckpresse mit mechanischer Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom U.33A Druckpresse mit mechanischer Spindel
Facom U.33A Druckpresse mit mechanischer Spindel
Facom U.33A Druckpresse mit mechanischer Spindel
Artikel-Nr.:
     1955-2000092490
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.33A
EAN/GTIN:
     3148510681306
Suchbegriffe:
Abziehersatz
facom abziehersatz
Facom U.33A Druckpresse mit mechanischer Spindel Druckpresse mit mechanischer Spindel Hubweg 5 mm Druckkraft 300 kN Produktstärken: Kolbenhub: 5 mm, Ø des Kolbens: 33 mm Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab Leistung: 30 t / 300 kN Sechskant-Spindel, 19 mm Lieferung mit 3 Ersatzstiften und 2 Distanzstücken, 25 mm und 30 mm hoch (Ø 40 mm)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
U.33A
Werksnummer:
U.33A
Gewicht netto Kg:
2,040000
Gewicht brutto Kg:
2,040000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hydraulische Abzieher mit 3 Abzieharmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 169,89*
€ 207,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 171,18*
€ 207,15*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 214,72*
1
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 221,44*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 221,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
U.312HJ4
ab € 658,27*
Ähnlich
Facom
U.20B
ab € 243,51*
Ähnlich
Facom
U.306-180
ab € 166,64*
Ähnlich
Facom
U.320
ab € 1.234,55*
Ähnlich
Facom
U.306PB
ab € 147,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.