Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1298161-BP Herst.-Nr.: 88904 EAN/GTIN: 4043619889044 |
| |
|
|  |  |
 | Delock 88904 WLAN Flächen-Antenne 10 dB 2.4 GHz,5 GHz
Delock WLAN Antenne 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA 7,5 ~ 10 dBi direktional Gelenk
WLAN Antenne extern mit Kippgelenk, drehbar RP-SMA Stecker Frequenzbereiche: 2,4000 ~ 2,4835 GHz, 5,1500 ~ 5,8750 GHz Antennengewinn: 7,5 ~ 10 dBi
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Ausstattung: VSWR: 2,0 max. Impedanz: 50 Ohm Betriebstemperatur:: -10°C ~ 55°C Maße (LxBxH): 167,30 x 66,00 x 18,00 mm Ø: 13,50 mm (RP-SMA)
Technische Daten: Antennen-Anschluss: RP-SMA-Stecker · Antennen-Bauform: Stab-Antenne · Einsatzort: Innenbereich · Signalgewinn (max.): 10 dB · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz
Weitere Informationen:  |  | Antennen-Anschluss: | RP-SMA-Stecker | Antennen-Bauform: | Stab-Antenne | Einsatzort: | Innenbereich | Signalgewinn (max.): | 10 dB | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz | 5 GHz | Produkt-Art: | WLAN Flächen-Antenne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04043619889044, 4043619889044, Delock, 88904 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 21,33* | € 28,62* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 22,79* | € 30,15* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 22,89* | € 30,50* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 25,46* | € 33,85* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 33,17* | € 44,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|