Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 183040-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 14 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297580-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     183040-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Flanschbuchse
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 183040-1 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 14 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Buchsengehäuse mit Rechteckflansch

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl: 14 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +95 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
14
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
183040-1
Typ (Hersteller-Typ):
183040-1
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
14
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 15/16 - 20 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+95 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), 02050002855007, 02050002875630, 02050002855014, 02050002875623, TE Connectivity
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1412
1
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 8,37*
1
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 8,41*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 8,57*
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 8,59*
1
€ 8,95*
ab € 6,90*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,329*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,60*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,584*
Zubehör
TE Connectivity
183039-1
ab € 4,53*
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 9,31*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 7,57*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 3,28*
Zubehör
TE Connectivity
66361-1
ab € 27,65*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 7,27*
Zubehör
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.