Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297291-BP Herst.-Nr.: RS-25-24 EAN/GTIN: 4021087014649 |
| |
|
| | |
| Mean Well RS-25-24 Schaltnetzteil 1.1 A 26 W 24 V/DC 1 St.
Schaltnetzteil case
Ausgangsspannung (max.) 24 V/DC Ausgangsstrom (max.) 1.1 A Leistung 26 W
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Kompakte Bauform, Kühlung über einfache Luftkonvektion, 105°C Kondensatoren für hohe Zuverlässigkeit, 5G Vibrationstest.
Ausstattung: Geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Long Life 105 °C Elkos
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.1 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 200.00 g · Leistung: 26 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 79 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 79 x 51 x 28 mm | Produktabmessung, Höhe: | 28 mm | Produktabmessung, Länge: | 79 mm | Produktabmessung, Breite: | 51 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 1.1 A | Marke: | Mean Well | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Typ (Hersteller-Typ): | RS-25-24 | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 1.1 A | Ausgangsspannung (max.): | 24 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 26 W | Netzteiltyp: | Getaktet | Gewicht: | 200.00 g | Produkt-Art: | Schaltnetzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, 04021087014649, 4021087014649, Mean Well, RS-25-24 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,56* | € 9,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,67* | € 11,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,86* | € 13,21* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,29* | € 13,36* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,02* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|