Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297235-BP Herst.-Nr.: TBC-05 EAN/GTIN: 4021087000246 |
| |
|
| | |
| Mean Well TBC-05 Klemmenabdeckung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well
Abdeckung für Schraubklemmen
Abdeckcover für Anschlussterminal, 5-polig, für RS-75, RS-35, RSP-75…
Technische Daten: Gewicht: 0.61 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 50.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.70 mm · Produktabmessung, Länge: 38.00 mm · Weitere technische Daten: Polzahl: 5polig · Rastermaß: RM9,5
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 38.00 x 50.70 x 48.70 mm | Produktabmessung, Höhe: | 48.70 mm | Produktabmessung, Länge: | 38.00 mm | Produktabmessung, Breite: | 50.70 mm | Marke: | Mean Well | Passend für Marke (Steckernetzteile): | Mean Well | Gewicht: | 0.61 g | Produkt-Art: | Klemmenabdeckung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4021087000246, Mean Well, TBC-05, abdeckung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,15* | € 0,347* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,39* | € 0,55* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,67* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,84* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|