Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well TBC-05 Klemmenabdeckung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A045231
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     TBC-05
EAN/GTIN:
     4021087000246
Suchbegriffe:
Klemmenabdeckung
klemmenabdeckung
Abdeckcover für Anschlussterminal, 5-polig, für RS-75, RS-35, RSP-75…
Weitere Informationen:
Höhe:
48.70 mm
Länge:
38.00 mm
Breite:
50.70 mm
Gewicht:
0.61 g
Passend für Marke:
Mean Well
Produkt-Art:
Klemmenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Mean Well, abdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1385*
€ 0,273*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,148*
€ 0,343*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1 Tag
1049
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,69*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.