Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-28 4433 Funk-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 1 Kamera 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295903-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4433
EAN/GTIN:
     4260101737953
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Technaxx TX-28 4433 Funk-Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 1 Kamera 2.4 GHz

Funk-Überwachungsset TX-28

17,78 cm (7") TFT LCD-Bildschirm inklusive einer Außenkamera
Infrarot-Nachtsicht
Unterstützt MicroSD Karten bis 32 GB

Digitales kabelloses Outdoor-Funkkamerasystem mit Aufnahmefunktion.

Ausstattung:
Störungsfrei, geschützt vor Strahlwasser - Staub - Berührung (IP65) · Gleichzeitige Darstellung von bis zu 4 Kameras auf dem LCD-Bildschirm · Eingebauter Videorecorder und 4 auswählbare Kanäle · Aufnahmemodi: manuell, Zeitprogrammierung (Timer Funktion) oder per Bewegungserkennung · Digitale Signalübertragung bis zu 200 m Reichweite im freien Feld · Hochempfindliches Mikrofon · Mobil aufrufbar auf iPhone und Android · Unterstützt MicroSD Karten bis 32 GB · Einfache Plug & Play Installation ohne Kabel.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Auflösung (TVL) Details: 420 · Aufzeichnungsmodus: Bewegungserkennung,Zeitgesteuert,Manuell · Brennweite: 6 mm · Einsatzort: Außenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 4-Kanal · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Setinhalt (nur für Titel): mit 1 Kamera · Signal-Standard: Funk · Stromversorgung: 230 V (über Netzteil), inkl. · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Mikrofon

Lieferumfang:
Funk-Kamera · Funk-Video-TFT-Monitor 17,78 cm (7") · USB- zu Mini-USB-Kabel · Chinch-Kabel · 2x Netzteil · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Wenn Sie das Camera Set TX-28 über WLAN immer verfolgen möchten, muss die Verbindung (über das mitgelieferte USB-Kabel) zwischen dem Camera Set TX-28 und Ihrem Computer/Notebook immer bestehen bleiben.
Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
4
Marke:
Technaxx
Kanäle (LOV - nur für Titel):
4-Kanal
Brennweite:
6 mm
Aufzeichnungsmodus:
Bewegungserkennung | Zeitgesteuert | Manuell
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Setinhalt (nur für Titel):
mit 1 Kamera
Signal-Standard:
Funk
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Mikrofon
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Einsatzort:
Außenbereich
Auflösung (TVL) Details:
420
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Stromversorgung:
230 V (über Netzteil)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, technaxx überwachungskamera, 4260101737953, Technaxx, 4433, TX-28, Funkkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 192,74*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 192,76*
€ 3,50*
ab € 162,70*
€ 199,17*
Frei Haus
ab € 167,16*
€ 202,44*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 252,08*
€ 295,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Technaxx
4453
ab € 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.