Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN-242C Original Cyan 1400 Seiten TN242C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1295702-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN242C
EAN/GTIN:
     4977766745598
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner TN-242C Original Cyan 1400 Seiten TN242C

Brother Toner TN-242C Original Cyan 1400 Seiten TN242C

Original Brother-Toner für konstante und optimale Druckqualität

Technische Daten:
Kompatible Geräte (nur für Suche): HL-3142CW;HL-3152CDW;HL-3172CDW;DCP-9017CDW;DCP-9022CDW;MFC-9142CDN;MFC-9332CDW;MFC-9342CDW;HL3142CW;HL3152CDW;HL3172CDW;DCP9017CDW;DCP9022CDW;MFC9142CDN;MFC9332CDW;MFC9342CDW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): HL 3142 CW,HL 3152 CDW,HL 3172 CDW,DCP 9017 CDW,DCP 9022 CDW,MFC 9142 CDN,MFC 9332 CDW,MFC 9342 CDW · Seiten-Reichweite (Farbe): 1400 Seiten · Seitenreichweite max.: 1400 Seiten · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): TN 242 C · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan · Tinten-,Toner-Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
TN 242 C
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-3142CW;HL-3152CDW;HL-3172CDW;DCP-9017CDW;DCP-9022CDW;MFC-9142CDN;MFC-9332CDW;MFC-9342CDW;HL3142CW;HL3152CDW;HL3172CDW;DCP9017CDW;DCP9022CDW;MFC9142CDN;MFC9332CDW;MFC9342CDW
Passend für Drucker (Kurzform Print):
Brother HL-3142CW|ツ| HL-3152CDW|ツ| HL-3172CDW
Passend für die Modelle:
DCP 9017 CDW|ツ| DCP 9022 CDW|ツ| HL 3142 CW|ツ| HL 3152 CDW|ツ| HL 3172 CDW|ツ| MFC 9142 CDN|ツ| MFC 9332 CDW|ツ| MFC 9342 CDW
Marke:
Brother
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan
Tinten-,Toner-Ausführung:
Original
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Seiten-Reichweite (Farbe):
1400 Seiten
Seitenreichweite max.:
1400 Seiten
Kurznummer:
TN-242C
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
HL 3142 CW | HL 3152 CDW | HL 3172 CDW | DCP 9017 CDW | DCP 9022 CDW | MFC 9142 CDN | MFC 9332 CDW | MFC 9342 CDW
Produkt-Art:
Toner

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9017 CDW; DCP -9022 CDW; HL -3142 CW; HL -3152 CDW; HL -3172 CDW; MFC -9142 CDN; MFC -9332 CDW; MFC -9342 CDW
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 2,90*
ab € 49,79*
€ 60,38*
3 Tage
16
€ 5,95*
ab € 49,70*
€ 60,39*
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 49,46*
€ 61,04*
2 Tage
200
€ 4,50*
ab € 50,33*
€ 61,16*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 76,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN242M
ab € 50,25*
Ähnlich
Brother
TN242Y
ab € 49,76*
Ähnlich
Brother
TN242BK
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.