Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1294752-BP Herst.-Nr.: 2761102 EAN/GTIN: 4260027611023 |
| |
|
| | |
| Primeon 2761102 CD-R 80 Rohling 700 MB 50 St. Spindel Silber Matte Oberfläche
PRIMEON CD-R 700MB 52x Silver Protect Disc 50er Cakebox
Erhältlich mit 80Min/700MB Speicherkapazität Schnelle Datenaufzeichnung dank 52x Speed Mit wasserfesten Stiften individuell beschriftbar
Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können täglich anfallende Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Egal ob wichtige Dokumente, Lieblingsmusik oder Backups – mit einer Kapazität von 80Min/700MB bieten sie genügend Platz für die meisten alltäglichen Verwendungszwecke. Die besondere "silver-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden.
PRIMEON CDR Medien mit "silver-protect-disc" Oberfläche sind die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die Daten zuverlässig sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON CDR Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen!
Technische Daten: Aufnahme-Kapazität (Zeit): 80 min · Rohling-Besonderheiten: Silber Matte Oberfläche · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 52 x · Speicherkapazität: 700 MB · Verpackungsumfang: Spindel
Lieferumfang: Inhalt:50 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Marke: | Primeon | Rohling-Besonderheiten: | Silber Matte Oberfläche | Speicherkapazität: | 700 MB | Verpackungsumfang: | Spindel | Schreib-Geschwindigkeit (max.): | 52 x | Aufnahme-Kapazität (Zeit): | 80 min | Produkt-Art: | CD-R 80 Rohling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,92* | € 12,99* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,02* | € 12,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,05* | € 13,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,21* | € 13,62* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,71* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|