Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon CD-R 2761102 52x 700MB 80Min. Spindel 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-183006000
Hersteller:
     MediaCom
Herst.-Nr.:
     2761102
EAN/GTIN:
     4260027611023
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Die besondere Beschichtung der „silver-protect-disc“ Oberfläche bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite (z. B. durch Kratzer) und kann mit einem wasserfesten Stift schnell und sauber beschriftet werden. Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD-R
Laufzeit:
80 min
Kapazität des Speichers (unkomprimiert):
700 Mbyte
Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit:
52x
mehrfach beschreibbar:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
bedruckbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Spindel
Urheberrechtsabgabe:
Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r, CD-Rohlinge, CDs, Datenträger, Rohlinge, Speichermedien, Speichermedium
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 12,79*
2 Tage
3
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 12,80*
Lager 1682
19
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 13,15*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 9,21*
€ 13,57*
1 Tag
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761103
ab € 17,25*
Ähnlich
PrimeOn
2761105
ab € 10,27*
Ähnlich
Verbatim
43438
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.