Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761105 CD-Rohling CD-R 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primeon 2761105 CD-Rohling CD-R 700 MB
Primeon 2761105 CD-Rohling CD-R 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26447067
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761105
EAN/GTIN:
     4260027611054
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit den hochwertigen CDR Medien von PRIMEON können täglich anfallende Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Egal ob wichtige Dokumente, Lieblingsmusik oder Backups – mit einer Kapazität von 80Min/700MB bieten sie genügend Platz für die meisten alltäglichen Verwendungszwecke. PRIMEON CDR Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch und bieten eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Alle PRIMEON CDR Medien verfügen über offizielle Philips Lizenzen!

Die besondere "silver-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden. Mit der hochauflösenden "photo-on-disc" Oberfläche wird die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern ermöglicht. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen – und eine besonders schnelle Trocknungszeit. Die wasser- und abriebfeste "photo-on-disc ultragloss" Beschichtung bietet zudem maximale Farbbrillanz und ein in jeder Hinsicht beeindruckendes Druckergebnis. Außerdem stehen mit der exklusiven "black-vinyl-disc" zwei Oberflächenbeschichtungen (Inkjet Printable / Non-Printable) im Retro-Design zur Verfügung – mit Schallplattenrillen auf der Oberseite und komplett schwarzer Unterseite.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
80 min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43438/50
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.