Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning CFlex 2 Stromzange digital CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1286518-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044069
EAN/GTIN:
     4014651440692
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Benning CFlex 2 Stromzange digital CAT IV 600 V Anzeige (Counts): 3000

True RMS AC-Stromwandler BENNING CFlex 2

CAT IV 600 V
0.1 - 3000 A/AC
True RMS

Echteffektivwert-AC-Strommessgerät mit flexiblem Stromwandler und beleuchtetem LC-Display.

Ausstattung:
Großes beleuchtetes LC-Display · Wechselstrom: 0,1 A - 3000 A (TRUE RMS) · 3 Messbereiche: 30 A/ 300 A/ 3000 A · Hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter · Einfacher Schließmechanismus, mit Handschuhen bedienbar · Messschleifendurchmesser/-länge: 16cm/46 cm · Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) · Sichere Bedienung mit 1,8 m Abstand zur Messstelle · Mess- (HOLD)/ Minimal- und Maximalwertspeicher (MIN/ MAX) · Automatische Abschaltung (deaktivierbar), Batterieunterspannungsanzeige.

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 3000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 3000 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messkategorie (LOV): CAT IV 600 V · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Strommessung: AC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 160 mm

Lieferumfang:
Schutztasche · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Strommessung:
AC
Marke:
Benning
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT IV 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
CFlex 2
Messart (Details):
True RMS
Anzeige (Counts):
3000
Messbereich A/AC max.:
3000 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Öffnungsbereich für Stromzange:
160 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 223,77*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 204,65*
€ 223,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,26*
€ 224,70*
€ 5,95*
ab € 209,88*
€ 230,59*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 228,35*
€ 251,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,94*
€ 295,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
010913
ab € 23,76*
Sonstiges
Voltcraft
DLA-1L 16
ab € 65,31*
Sonstiges
Voltcraft
DLA-3L 16
ab € 91,51*
Sonstiges
Voltcraft
DLA-3L 32
ab € 95,28*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.