Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DLA-3L 16 Messadapter CEE 16 A - CEE 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1271061-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DLA-3L 16
EAN/GTIN:
     4016138935523
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
cee messadapter
VOLTCRAFT DLA-3L 16 Messadapter CEE 16 A - CEE 16 A

Messadapter DLA-3L 16

Kraftstecksystem CEE 16
Für Strom- und Spannungsmessung
Einfach mit Stromzangen messen
Jeder Leiter einzeln abgreifbar
Gleichzeitig Messen für Leistungsanalyse

Der Adapter ermöglicht die unkomplizierte Wechselstrom- und Wechselspannungsmessung an Geräten mit angeschlossenem Netzstecker. Der Adapter wird einfach zwischen Gerät und Steckdose gesteckt. Es können Einzelströme der Phasen "L", des Neutralleiters "N" und Leckströme am Schutzleiter "PE" berührungslos abgegriffen werden. Auch die symmetrische Belastung der drei Phasen ist so schnell und einfach kontrollierbar. Die isolierten Messstege sind für die meisten AC-Stromzangen geeignet. Zusätzlich stehen Sicherheitsmessbuchsen zum direkten Messen der einzelnen Leiter z. B. Spannungsmessung zur Verfügung.

Ausstattung:
Abgedeckte 4 mm Sicherheitsmessbuchsen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE 16 A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE 16 A · Gewicht: 900 g · Messkategorie (LOV): CAT II · Nennspannung: 415 V/AC · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Länge: 0.90 m · Weitere technische Daten: Steg-Ø: ca. 14 mm · Öffnungen für Strömzange: 30 mm x 30 mm · Spritzwassergeschützt (IP44)

Hinweis:
Messadapter nur für Prüfzwecke.
Weitere Informationen:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE 16 A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE 16 A
Produktabmessung, Länge:
0.90 m
Marke:
VOLTCRAFT
Messkategorie (LOV):
CAT II
Typ (Hersteller-Typ):
DLA-3L 16
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
415 V/AC
Gewicht:
900 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DLA-3L 16, voltkraft, Elektriker Topseller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 118,03*
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 118,04*
€ 3,50*
ab € 107,98*
€ 133,21*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 195,27*
€ 236,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.