| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A683961 Herst.-Nr.: 044069 EAN/GTIN: 4014651440692 |
| |
|
| | |
| Echteffektivwert-AC-Strommessgerät mit flexiblem Stromwandler und beleuchtetem LC-Display. Features: CAT IV 600 V 0.1 - 3000 A/AC True RMS Lieferumfang: Schutztasche · Batterien · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Öffnungsbereich für Stromzange: | 160 mm | Typ: | CFlex 2 | Messart: | True RMS | Anzeige: | digital | Messkategorie: | CAT IV 600 V | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Micro-Batterien (AAA) | Anzeige (Counts): | 3000 | Messbereich A/AC max.: | 3000 A | Messbereich A/AC min.: | 0.1 A | Strommessung: | AC | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Stromzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, Benning, CFlex 2, dmm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,96* | € 224,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 204,12* | € 224,24* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,11* | € 225,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 211,40* | € 230,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,78* | € 234,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|