Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1286515-BP Herst.-Nr.: 050156 EAN/GTIN: 4014651501560 |
| |
|
|  |  |
 | Benning DUTEST pro Durchgangsprüfgerät CAT III 300 V LED,Akustik
Durchgangs- und Leitungsprüfer DUTEST® pro
CAT II 300 V Fremdspannungsanzeige Integrierte LED-Taschenlampe
Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen.
Ausstattung: Durchgangs- und Diodenprüfung über LEDs und Prüfsummer · Anzeige über 3 LEDs: 0 - 100 Ω/ 1 kΩ/ 10 kΩ · Akustische Anzeige über Prüfsummer bis ca. 100 Ω · Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V (LEDs/Prüfsummer) · Polaritätsprüfung Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) · Berührungsloser Kabelbruchdetektor · Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe · Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar · Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite.
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik · Messbereich V/AC max.: 400 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 3 Mignon-Batterien (AA). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang. Weitere Informationen:  |  | Messbereich V/AC: | 400 V (max) | Schutzart: | IP40 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Akustik | Messkategorie (LOV): | CAT III 300 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Durchgangsprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | DUTEST pro | Messbereich V/AC max.: | 400 V | Produkt-Art: | Durchgangsprüfgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Multimeter, Multitester, Prüfsummer, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, prüfsummer benning, alarm summer, gürtelholster taschenlampe, 04014651501560, 4014651501560, Benning, 050156, DUTEST pro |
|  |  |
|  |  | Angebote (47) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 25,20* | € 31,37* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 25,30* | € 31,38* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 26,22* | € 32,08* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 26,37* | € 32,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 32,14* | € 39,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|