| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1286514-BP Herst.-Nr.: 050316 EAN/GTIN: 4014651503168 |
| |
|
| | |
| Benning ST 725 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702
Gerätetester VDE 0701, VDE 0702 BENNING ST 725
Messwertspeicher für 999 Messungen Datendownload über USB Prüfung FI/RCD-Schutzschalter Prüfung 3-phasiger Geräte Mit Batterie- und Netzbetrieb
Mit dem batterie- und netzbetriebenem Gerätetester ST 725 können mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln, gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701) und DIN EN 50699 (VDE 0702) vorgenommen werden. Der Netzbetrieb ermöglicht die vollständige Prüfung von Geräten mit Netzteilen wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, PC’s, Kopierer, Waschmaschinen, unter Funktionsbedingungen.
Ausstattung: Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte, auslesbar über Micro-USB-Schnittstelle · Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Prüfdatum · Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt · Automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, II (III), Kaltgeräteleitungen und Leitungsroller mit gut/schlecht-Bewertung.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN EN 62638 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 950 g · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Schutzleiterstrom,Berührungsstrom,Spannung · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Prüfablauf: automatisch · Schnittstellen: USB · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben,230 V/AC · Speicher (Plätze): 999 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0701-0702 · Weitere technische Daten: Schutzleiterwiderstand (200 mA Prüfstrom mit Polaritätsumkehr) · Isolationswiderstand (250/500 V Prüfspannung), ISO-Prüfspannung auf 250 V reduzierbar für Geräte mit Überspannungsableiter · Schutzleiter-/Berührungsstrom bei Netzbetrieb (Differenzverfahren/direkte Messung)/ Batteriebetrieb (Ersatzableitstromververfahren) · Prüfung FI/RCD-Schutzschalter (30 mA) mit Auslösezeitmessung · Netzspannungsmessung über Schutzkontaktstecker · Prüfung 3-phasiger Geräte (mit optionalen Messadaptern) unter Funktionsbedingung · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: BENNING ST 725 · 6 Batterien (Typ AA) · Tasche · Prüfleitung mit Abgreifklemme · Netzanschlussleitung · Kaltgeräteleitung · Micro-USB-Kabel · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Software als Download unter Benning erhältlich. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 55 x 115 x 270 mm | Produktabmessung, Höhe: | 270 mm | Produktabmessung, Länge: | 55 mm | Produktabmessung, Breite: | 115 mm | Marke: | Benning | Schnittstellen: | USB | Schutzart: | IP40 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Display-Art: | digital (LCD) | Messkategorie (LOV): | CAT II 300 V | Messbereich (VDE): | Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Schutzleiterstrom | Berührungsstrom | Spannung | Spannungs-Versorgung: | batteriebetrieben | 230 V/AC | Speicher (VDE): | ja | Prüfablauf: | automatisch | Typ (Hersteller-Typ): | ST 725 | Speicher (Plätze): | 999 | Anzeige (Details): | LCD | Schnittstelle(n): | USB | Gewicht: | 950 g | DIN-Norm: | DIN EN 62638 | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Gerätetester | VDE-Norm: | 0701-0702 | Zertifizierungen: | VDE | DIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 43 | | € 4,90* | ab € 697,87* | € 709,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 724,18* | € 769,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 728,49* | € 771,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 745,22* | € 789,32* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 987,97* | € 1.043,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|