Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1284412-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115ZT
EAN/GTIN:
     4712805474431
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 200 x

Dino-Lite AM4115ZT

Bis zu 220fache Vergrößerung
Beleuchtung mit 8 weißen LEDs

Das Dino-Lite AM4115ZT verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor und der eingebaute Polarisationsfilter reduziert Reflektionen (optimal für Metall, Kunststoff, elektronische Bauteile)

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 1.3 Megapixel · Ausführung (allgemein): USB · Betriebsspannung (Details): Über USB · Digitale Vergrößerung (max.): 200 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Gewicht: 100 g · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm · Weitere technische Daten: Bildformate: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM · Videoformat: WMV, FLV, SWF, MOV · Kalibrierung und Messfunktion durch Software · Bildwiederholung: max. 30 fps.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP, Vista, 7, 8; MAC OS 10.4 oder höher.

Hinweis:
Man kann bei Bedarf die Frontkappe austauschen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 103 mm x 32 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Dino Lite
Digitale Vergrößerung (max.):
200 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Typ (Hersteller-Typ):
AM4115ZT
Ausführung (allgemein):
USB
Vergrößerungsfaktor (Details):
20x - 220 x
Auflösung Pixel:
1.3 Megapixel
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 4712805474431, Dino Lite, AM4115ZT, 888-2908
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 492,62*
€ 574,94*
Frei Haus
ab € 493,66*
€ 574,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 550,94*
€ 622,51*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 811,07*
€ 892,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,51*
€ 740,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,28*
€ 728,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,08*
€ 689,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,94*
€ 655,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 290,05*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 215,90*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 301,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.