Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 4 Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT II 600 V, CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127910-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044073
EAN/GTIN:
     4014651000605
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 4 Hand-Multimeter,Stromzange digital CAT II 600 V,CAT III 300 V Anzeige (Counts): 4200

Digital-Multimeter BENNING MM 4

CAT III 300 V
300 A/AC Strommessbereich
Mit Stromzangenaufsatz

Ausstattung:
LCD-Anzeige · Automatische/manuelle Bereichswahl · Automatische Abschaltung · Batteriewechselanzeige · Messwertspeicher (HOLD) · Zangenöffnung max.: 30 mm · Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1 · Sichere Strommessung bis 300 A AC über aufsteckbaren Stromzangenadapter.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 9 MΩ · Anzeige (Counts): 4200 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 9 MΩ · Frequenzbereich: 40 Hz - 500 Hz · Gewicht: 230 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.5 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/AC max.: 300 A · Messbereich A/AC min.: 0.1 A · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 42 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V,CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 225 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung: <50 Ω · Diodenprüfung: max 3.3 V · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
Tasche · Batterien · Messleitungen · Messspitzen · Abgreifklemme · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 77 mm x 225 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
Benning
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V | CAT III 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
MM 4
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.5 %
Anzeige (Counts):
4200
Messbereich A/AC max.:
300 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
AC-Innen-Widerstand:
9 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
9 MΩ
Frequenzbereich:
40 Hz - 500 Hz Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 42 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
230 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,12*
€ 141,41*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 141,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 153,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,48*
€ 154,13*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 218,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.