Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1277329-BP Herst.-Nr.: AT 2232 EAN/GTIN: 4008146017179 |
| |
|
|  |  |
 | Severin AT 2232 Langschlitztoaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Weiß
Automatik-Langschlitztoaster »START« AT2232
Integrierter Brötchen-Röstaufsatz Röstzeitelektronik, Einstellbarer Bräunungsgrad Defroster- und Aufwärm-Stufe mit Kontrollleuchte
Ausstattung: Leistung: 800 W Wärmeisolierendes Gehäuse Integrierter Brötchen-Röstaufsatz Röstzeitelektronik Einstellbarer Bräunungsgrad Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte Aufwärm-Stufe mit Kontrollleuchte Separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe Krümelschublade
Technische Daten: Gewicht: 1235 g · Herstellerfarbe: Weiß · Küchengeräte-Besonderheiten: mit eingebautem Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 800 W · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 392 mm
Lieferumfang: Toaster,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Produktabmessung, Länge: | 392 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit eingebautem Brötchenaufsatz | Leistung (Details): | 800 W | Gewicht: | 1235 g | Produkt-Art: | Langschlitztoaster |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: toaster, 04008146017179, 4008146017179, Severin, AT 2232 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 21,59* | € 26,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 20,93* | € 26,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 22,09* | € 27,71* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 22,46* | € 28,03* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 27,00* | € 33,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|