Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschlitztoaster Start AT 2232 ws/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langschlitztoaster Start AT 2232 ws/gr
Langschlitztoaster Start AT 2232 ws/gr
Artikel-Nr.:
     3517K-88654061
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT2232
EAN/GTIN:
     4008146017179
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat

Langschlitztoaster Start AT 2232 ws/gr

Einstellbarer Bräunungsgrad, Aufwärm-Stufe, separate Auslösetaste, Brotscheibenzentrierung, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Farbe: Weiß-grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langschlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/grau
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Wärmeisolierung:
ja
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: toaster
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 21,52*
€ 26,92*
1
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 26,92*
1
€ 4,00*
ab € 22,21*
€ 28,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 28,46*
2
€ 6,95*
ab € 23,68*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.