Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International Jumbo 6700 117.19/P-G Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1276496-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     117.19/P-G
EAN/GTIN:
     4031541705990
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schutzkoffer
Rollenkoffer
B & W International Jumbo 6700 117.19/P-G Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 595 x 235 x 440 mm

B&W Werkzeugkoffer JUMBO6700 - tool.case PP.435.PT (117.19/P-G)

Ausstattung:
Dokumentenfach im Deckel · Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit Einsteckfächern · Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Einsteckfächern · Verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch patentiertes Alu-Trennstegesystem (3 Trennstege, 6 Endkappen, 4 Mittelkappen (mit Schrauben) - Höhe = 70 mm · Wasserdicht · Luftdicht · Bruchsicher · Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -40° C bis + 80° C · Schlagfester Koffer aus Polypropylen Superstabil und stapelbar · Staub- und wasserdicht nach IP 67 · Temperaturstabil von - 40 bis + 80°C · Bruchsicher & unverwüstlich · Ergonomischer Zwei-Komponentengriff · Automatisches Luftdruckausgleichsventil · Eigentumskennzeichnung · Ösen für Vorhängeschloss · 2 Inline-Rollen · 1 Teleskopgriff.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 535 mm · Innenmaß Höhe: 195 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 595 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Tiefe: 440 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen,ausziehbarer Griff

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 595 x 235 x 440 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
440 mm
Produktabmessung, Höhe:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
595 mm
Marke:
B & W International
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Innenmaß Höhe:
195 mm
Innenmaß Breite:
535 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen | ausziehbarer Griff
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 224,39*
€ 263,80*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 264,14*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 225,96*
€ 264,15*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 248,88*
€ 289,35*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 268,46*
€ 313,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.