Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP)
B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP)
B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP)
B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP)
B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP)
B&W JUMBO 6700 Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26160571
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     117.19/P
EAN/GTIN:
     4031541705990
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schutzkoffer
Rollenkoffer
Der JUMBO 6700 ist ein Werkzeugkoffer für Servicemonteure im weltweiten Einsatz! Dieser Koffer bietet dank einer zusätzlichen Werkzeugtafel mehr Platz für Werkzeug, welches durch elastische Schlaufen in den tool pockets fixiert wird. Zwei Gasdruckfedern verhindern das Zuklappen des Deckels. Die Bodenschale ist individuell anpassbar durch ein Alu-Trennsteg-System. Zusätzlich hat dieser Koffer zwei leichtlaufende Rollen und einen Teleskopgriff, sodass der Werkzeugkoffer selbst voll beladen noch komfortabel zu transportieren ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
609 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
10800 g
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
11600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
3
Sperren
Ja
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
54 Taschen
Griff(e)
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,41*
€ 311,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,39*
€ 267,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.