| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1273957-BP Herst.-Nr.: PTCS-M6L30.K1,5 EAN/GTIN: 4016138941968 |
| |
|
| | |
| Emko Temperatursensor Fühler-Typ PTC Messbereich Temperatur-50 bis 130 °C
PTC Widerstandsthermometer PTCS-M6L30.K1,5 Flüssigkeit bis +130°C Fühlerlänge 30 mm
Messbereich -50°C bis +130°C ±20%
Preiswerter PTC Einschraubfühler zur Temperaturmessung von Flüssigkeiten
Technische Daten: Fühler-Typ: PTC · Messbereich Temperatur (max.): 130 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Fühlerlänge 30mm · FühlerØ 6 mm · Montage: 1/8" Gewinde · Kabel: Silikon 1,5m.
Weitere Informationen: | | Messbereich Temperatur: | -50 bis 130 °C | Marke: | Emko | Fühler-Typ: | PTC | Herst.-Teilenr.: | PTCS-M6L30.K1|ツ|5 | Typ (Hersteller-Typ): | PTCS-M6L30.K1|ツ|5 | Messbereich Temperatur (max.): | 130 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Produkt-Art: | Temperatursensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Emko, PTCS-M6L30.K1, 5 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,53* | € 27,04* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,60* | € 27,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,03* | € 29,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,89* | € 33,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,93* | € 53,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|