Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko Temperatursensor RTKR-M06-L150.1 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 500 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273951-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     RTKR-M06-L150.1
EAN/GTIN:
     4016138941906
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
Emko Temperatursensor RTKR-M06-L150.1 Fühler-Typ Pt100 Messbereich Temperatur-50 bis 500 °C

PT100 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf RTKR-M06-L150.1

Messbereich -50°C bis +500°C ±20%
Sensor entsprechend DIN EN 60751 Klasse A

Robustes Pt100 Widerstandsthermometer mit Anschlusskopf und polliertem Edelstahlschutzrohr für hohe Korrosionsbeständigkeit.

Ausstattung:
Anschlusskopf · G 1/2 Gewindemontage · AISI304 Edelstahl Schutzrohr.

Technische Daten:
Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): 500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Fühlerlänge: 150 mm · Fühlerdurchmesser: 6 mm · Montage: G 1/2 Gewinde.

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis 500 °C
Marke:
Emko
Fühler-Typ:
Pt100
Herst.-Teilenr.:
RTKR-M06-L150.1
Typ (Hersteller-Typ):
RTKR-M06-L150.1
Messbereich Temperatur (max.):
500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Emko, RTKR-M06-L150.1, Pt100, Widerstandsthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 92,89*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 174,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.