Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1273060-BP Herst.-Nr.: 3102-20 EAN/GTIN: 4078500310208 |
| |
|
| | |
| Fächerbesen 3102-20 50 cm Gardena Combisystem
combisystem-Fächerbesen
Arbeitsbreite 50 cm Verzinkte Federstahlzinken Schnelles und effektives Arbeiten
Der GARDENA combisystem-Fächerbesen eignet sich optimal zum Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen. Die elastischen und verzinkten Federstahlzinken sowie eine große Arbeitsbreite von 50 cm ermöglichen ein schnelles und effektives Arbeiten. Empfohlene combisystem-Stiellänge von 130 cm.
Technische Daten: Arbeitsbreite: 50 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem
Hinweis: Lieferung ohne Stiel. Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Arbeitsbreite: | 50 cm | Produkt-Art: | Fächerbesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, fächerbesen gardena, fächerbesen, laubrechen 50cm, 4078500310208, GARDENA, 3102-20, combisystem, garten-zubehör |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,51* | € 17,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,48* | € 19,85* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,56* | € 19,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,49* | € 19,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,10* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|