Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 830 T2 Set Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -30 - +400 °C Kontaktmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127184-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8312
EAN/GTIN:
     4029547013713
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
testo 830 T2 Set Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -30 - +400 °C Kontaktmessung

IR-Thermometer testo 830-T2 Set

Optik 12:1
2-Punkt Laser
K-Typ-Kontaktmessung -50 bis +500°C

Schnelles und universelles Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt- Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten, Alarmfunktion und Anschluss von externen Fühlern (zur Ermittlung des Emissionsgrades). Gutes Handling durch ergonomisches "Pistolendesign".

Ausstattung:
Schnelle Messwerterfassung · Messfleckmarkierung mit Laserstrahl · Alarm-Grenzwerte einstellbar · Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwertüberschreitungen · Beleuchtetes Display · Einstellbarer Emissionsgrad · Kreuzband-Oberflächenfühler, Typ K, Ø 5 mm, Ansprechzeit 3 s, Nennlänge 115 mm, Messbereich -60 bis +300 °C.

Technische Daten:
Ansprechzeit: 0.5 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.2 · Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1.5 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Temperatur (max.): +400 °C · Temperatur (min.): -30 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Oberflächenfühler (-60 bis +300 °C) · Lederschutzhülle · Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 38 x 190 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.2
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Kontaktmessung
Fühler-Typ:
K
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit:
0.5 s
Sichtfeld (FOV):
12:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Temperatur (max.):
+400 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, ir thermometer testo, ir thermometer, 4029547013713, testo, 0563 8312, 830 T2 Set, temperaturmesser berührungslos
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,63*
€ 175,65*
Frei Haus
ab € 155,33*
€ 175,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,27*
€ 175,69*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,89*
€ 178,53*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 182,64*
€ 207,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,64* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.