Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 830-T2 Set - Infrarot-Temperaturmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 830-T2 SetInfrarot-Temperaturmessgerät
testo 830-T2 SetInfrarot-Temperaturmessgerät
testo 830-T2 SetInfrarot-Temperaturmessgerät
testo 830-T2 SetInfrarot-Temperaturmessgerät
testo 830-T2 SetInfrarot-Temperaturmessgerät
testo 830-T2 SetInfrarot-Temperaturmessgerät
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0563 8312
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8312
EAN/GTIN:
     4029547013713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Mit dem Infrarot-Temperaturmessgerät testo 830-T2 Set sichern Sie sich das gesamte Equipment für schnelle Temperaturmessungen in Industrie und Handwerk in einem Set.Das testo 830-T2 mit 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung und 12:1 Optik erfasst Temperaturen noch präziser dank neuem Prozessor. Der mitgelieferte Oberflächentemperaturfühler ist optimal für Kontrollmessungen an Materialien mit niedrigen Emissionsgraden.Das Set inklusive IR-Temperaturmessgerät testo 830-T2Berührungslose und gleichzeitig besonders präzise Oberflächen-Temperaturmessung in Handwerk und Industrie – das Infrarot-Temperaturmessgerät testo 830-T2 macht es möglich:Prozessor für extrem hohe PräzisionPräzise 12:1 Optik und Messfleckmarkierung auch über größere Distanz2-Punkt-Laser-MessfleckmarkierungZwei frei definierbare GrenzwerteOptischer und akustischer Alarm bei GrenzwertüberschreitungMin- /Max-Wert-FunktionEin externer Temperaturfühler anschließbarKomfortable Einhandbedienung im PistolendesignGut ablesbares Digital-DisplayOberflächentemperaturfühler mit federndem KreuzbandOptimal für Kontrollmessungen, die zusätzlich zur berührungslosen Messungen benötigt werdenErweitert den Messbereich des testo 830-T2, da es die präzise Messung von Objekten mit niedrigen Emissionsgraden ermöglichtSehr reaktionsschnellFederndes Kreuzband, das sich auch für nicht plane Oberflächen eignet und in wenigen Sekunden die Temperatur des Messobjekts misstMessbereich von –60 °C bis +300 °C (kurzzeitig bis +500 °C)Schutzhülle für das Infrarot-TemperaturmessgerätSchutzhülle aus LederPassend für das Infrarot-TemperaturmessgerätInklusive Gürtelhalter
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
true
Separater Fühler:
true
Schnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
true
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, ir thermometer testo, ir thermometer, Temperaturmessung, Thermometer, Infrarot Thermometer, Infrarotthermometer, Laser Thermometer, Messgerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 145,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,69*
€ 200,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.