Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 0563 8312 INFRAROT-THERMOMETER, -30 BIS 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009948
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Temperaturmessbereich: -30°C bis +400°C
  • Produktpalette: 830 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Genauigkeit: 1.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Kontakt-Thermometer, Kontaktthermometer, ir thermometer testo, ir thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Wärmebildkameras, TESTO, 0563 8312, 3009948, 300-9948
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 148,62*
    € 174,95*
    Frei Haus
    ab € 155,91*
    € 175,41*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 155,85*
    € 175,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 157,69*
    € 178,20*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 161,84*
    € 181,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 178,20*
    € 212,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,36*
    € 211,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,82*
    € 200,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,40*
    € 198,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 157,69*
    € 187,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    ab € 8,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.