Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec PRO 8 X 10 Druckluft-Schlauch 10 m 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268748-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010161
EAN/GTIN:
     4260135776799
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Aerotec PRO 8 X 10 Druckluft-Schlauch 10 m 10 bar

Druckluftschlauch

Ausstattung:
Industrieausführung · Hochflexibler PU-Schlauch · Knickschutz an den Anschlussseiten · 8 mm Innendurchmesser · Material: Polyurethane.

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Innen-Durchmesser: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
10 m
Marke:
Aerotec
Innen-Durchmesser:
8 mm
Anschluss (Werkzeug):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,41*
€ 33,64*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 33,65*
€ 3,50*
ab € 39,56*
€ 51,96*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 43,99*
€ 56,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 106,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.