| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2567507 Herst.-Nr.: 2010161 EAN/GTIN: 4260135776799 |
| |
|
| | |
| Übersicht Druckluftschlauch
Ausstattung: Industrieausführung Hochflexibler PU-Schlauch Knickschutz an den Anschlussseiten 8 mm Innendurchmesser Material: Polyurethane.
Technische Daten: Anschluss/Antrieb: 1/4"" Schnellkupplung/1/4"" Stecknippel Betriebsdruck max.: 10 bar Produktabmessung, Länge: 10 mWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, aerotec spiralschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch 10bar, 2010161, aerotec, betriebsdruck, max., druckluft, schlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,49* | € 33,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,36* | € 33,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,46* | € 50,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,68* | € 56,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,73* | € 107,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|