| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A864161 Herst.-Nr.: 2010161 EAN/GTIN: 4260135776799 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Anschluss: | 1/4" (6,3 mm) | Innen-Ø: | 8 mm | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, aerotec spiralschlauch 10bar, druckluftschlauch, druckluftschlauch 10bar, Aerotec, PRO 8 X 10, Kompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,34* | € 33,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,21* | € 33,54* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,35* | € 50,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,82* | € 56,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,26* | € 106,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|