Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3052M DIP-6 Triac AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265985-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3052M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3052M DIP-6 Triac AC,DC

Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Triac · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.18 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 4170 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 330 mW · Montageart: Durchführungsloch · Nulldurchgangsschaltung: Nein · Sperrspannung U(R): 3 V · Strom I(H): 220 µA · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 10 mA · U(DRM): 600 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Eingangstyp:
AC | DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Ausgabetyp:
Triac
Nulldurchgangsschaltung:
Nein
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
MOC3052M
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
7 mm
Strom-LED-Trigger (lft) (max.):
10 mA
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Strom I(H):
220 µA
Isolationsspannung:
4170 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Leistung (max) P(TOT):
330 mW
Sperrspannung U(R):
3 V
U(DRM):
600 V
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.18 V
Produkt-Art:
Optokoppler Triac
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, ON Semiconductor, MOC3052M, 671-1447, optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,64*
Lager 102
14
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
5
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,53*
1 Tag
2540
1
€ 14,99*
ab € 0,391*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.